Tarod de maşină, neacoperită, M: M12

Cod articol.: 131700 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 79 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 9,6 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 31 mm
Lungime tăiere 5,25 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de răsucire 20 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E; HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 75 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131700 M12
EAN / GTIN 4045197070098
Număr producător 131700 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe stânga 15°.

Avantaj:

Se utilizează deosebit de bine la tăiere întreruptă (de ex. canal longitudinal în alezaj).