Gépi menetfúró Form B DIN 376 M18

Cikkszám: 131200 M18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M18
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Szár négyszög □ 11 mm
Magfurat ⌀ 15,5 mm
Menet ⌀ 18 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 54 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131200 M18
EAN / GTIN 4045197069146

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
Minden méretnél: Szár DIN 376 szerint (= szár ⌀ csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható. M2; M2,5; M3 méret − Négyszög nélkül.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz