Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M16

Cod articol.: 130460 M16
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 352
Tip de filet M
Filet D M16
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Lungimea totală L 80 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere A; C; D
Unghiul flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 3 buc.
Denumirea producătorului Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 48 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Set de tarozi din trei piese
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 130460 M16
EAN / GTIN 4062406398163
Număr producător 130460 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.

Aplicaţie:

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.