Handgängtappsats vänstergänga M16

Art-nr: 130460 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: A; D; C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16
Beläggning obelagd
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 2 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14 mm
Gäng-⌀ 16 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 48 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130460 M16
EAN/GTIN 4062406398163

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.

Användningsdata:

För metrisk vänstergänga enligt DIN13.
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
    M-LH Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen