Tarod de mână individual Tarod finiţie, neacoperită, M: M10

Cod articol.: 130430 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 7 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Unghi de tăiere 8 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Tarod finiţie
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 5,5 mm
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 20 mm
Lungimea totală 70 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 352
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130430 M10
EAN / GTIN 4045197066558
Număr producător 130430 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat