Tarod de mână individual Tarod finiţie, neacoperită, M: M24

Cod articol.: 130430 M24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 18 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 24 mm
Filet M24
Pasul filetului 3 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Tarod finiţie
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 21 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 14,5 mm
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 72 mm
Lungimea totală 110 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 352
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130430 M24
EAN / GTIN 4062406089382
Număr producător 130430 M24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat