Machos de roscar manuales individuales Macho de acabado, Sin revestimiento, M: M10

Número de artículo: 130430 M10
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
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 352
Tipo de rosca M
Rosca D M10
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 8,5 mm
Longitud total L 70 mm
Apertura de llave cuadrada □ 5,5 mm
Diámetro del mango DS 7 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo D 10 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Ángulo de corte 8 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Macho de acabado
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 8,5 mm
Normlänge L 70 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 20 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 130430 M10
EAN / GTIN 4045197066558
Número del fabricante 130430 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør