{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 352 | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Filet D | M30x3,5 | |
| Pasul filetului | 3,5 mm | |
| Diametru gaură centrală | 26,5 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 18 mm | |
| Diametrul cozii DS | 22 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | D | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru nominal filet, metric D | 30 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 60 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de mână | |
| Cuprins | Tarod semi-finiţie | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130170 M30 | |
| EAN / GTIN | 4045197065902 | |
| Număr producător | 130170 M30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |