Clește multifuncțional de electrician model metric cu mânere multicomponente negru aramentizat 200 mm

Cod articol: 13 72 200 ME
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 13 72 200 ME
EAN / GTIN 4003773088936
Număr producător 13 72 200 ME
L-Număr L70010 2314
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Decupare inteligentă: gamă mare de capacitate, profile de decupare bine șlefuite și poziționare intuitivă
  • Geometrie de tăiere inovatoare: tăiere mai ușoară, în special a cablurilor plate
  • Design hibrid: la fel de plat ca un clește cu nas ac, la fel de lat ca un clește combinat pentru o stabilitate ridicată cu o bună accesibilitate
  • Profiluri de decupare de precizie pentru conductoare solide de 0,75 - 6 mm² și conductoare cu fire fine de 0,5 - 4 mm²
  • Poziționarea fiabilă a scării datorită barelor de poziționare
  • Tăiere ușoară a cablurilor multiconductoare din cupru și aluminiu de până la Ø 15 mm (1/2″)
  • Suprafețe de prindere largi, cu dinți încrucișați, pentru răsucirea miezurilor
  • Canelură frezată pentru ținerea și tragerea în siguranță a pieselor de lucru mici, cum ar fi cuiele
  • Suprafață de prindere convexă pe o parte pentru prinderea sigură a materialului plat și orificiu pentru arzător pentru prinderea materialului rotund
  • Margine exterioară distinctă pentru debavurarea conductelor goale

Caracteristică:

  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă