• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtkorb

Artikel-Nr.: 1291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1291
EAN / GTIN 4017976012919
Herstellernummer 1291
L-Nummer L90080 459
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Alusilber pulverbeschichtet. L x T x H: 600 x 140 x 200 mm.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 600
  • Gesamttiefe (mm): 140
  • Gesamthöhe (mm): 200
  • Farbe: alusilber