Micrometru de adâncime, inserții din carbură, 0-25 mm, bază 101 mm

Cod articol: 128-104
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 128-104
EAN / GTIN 4946368016276
Număr producător 128-104
L-Număr L40010 8743
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Instrumentul de măsurare a adâncimii vă oferă următoarele avantaje: tijă de măsurare de Ø 4 mm, blocare cu clichet ce asigură o forță de măsurare constantă. Sunt disponibile tije de măsurare cu vârfuri din carbură

Caracteristică:

  • Punte: oțel călit pentru scule
  • Pod (L x P): 101,6 x 16 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planitatea podului: 2 µm
  • Planitatea inserțiilor: 0,3 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,175 X 0,135 X 0,095 M
  • Riglă: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafețe de măsurare: Călite, șlefuite cu precizie, finisate cu precizie
  • Forţă de măsurare: 5-10 N.
  • Domeniu de măsurare: 25
  • Paralelism între planul de referință și planul de măsurare: 5,0 µm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Inch/Metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă