Micrómetro de profundidad, insertos de carburo, 0-25 mm, base de 101 mm

N.º do artigo: 128-104
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 128-104
EAN/GTIN 4946368016276
Número do fabricante 128-104
Número L L40010 8743
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El micrómetro de profundidad le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de medición de Ø 4 mm El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante Dispositivo de bloqueo Insertos de medición con punta de carburo

Característica:

  • Puente: acero para herramientas templado
  • Puente (ancho x profundidad): 101,6 x 16 mm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planitud del puente: 2 µm
  • Planitud de los insertos: 0,3 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,175 X 0,135 X 0,095 M
  • Regla graduada: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Rango de medición.: 0 - 25
  • Superficies de medición: Templado, rectificado con precisión, pulido con grano fino
  • Fuerza de medición: 5-10 N..
  • Intervalo de medición: 25
  • Paralelismo entre el plano de referencia y el plano de medición: 5,0 µm
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico