Micrometru pentru măsurarea filetelor, cu inserții interschimbabile, 150-175 mm

Cod articol.: 126-131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Vârf măsurare înlocuibil ja
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Abatere de măsurare E MPE ±3 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 348 mm
Lăţime totală 220 mm
Înălţimea totală 45 mm
Domeniu de măsurare min. 150 mm
Domeniu de măsurare max 175 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 126-131
EAN / GTIN 4946368015743
Număr producător 126-131
L-Număr L40010 6731
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu filet cu șurub trebuie utilizat cu nicovale / vârfuri de fus opționale, interschimbabile. Acest lucru vă permite să măsurați o gamă largă de diametre ale flancului filetului de șurub metric și Whitworth. Include un standard de reglare metrică de 60° pentru modelele de 25 mm și mai sus.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,348 X 0,22 X 0,045 M
  • Domeniu de măsurare: 150 - 175
  • Suprafețe de măsurare: Inserții de măsurare cu nicovală/fus înlocuibile (opțional)
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Eroare de ascensiune: 3 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include cutie, cheie, etalon de reglare 60°