{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Diámetro del tambor de medición | 18 mm | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,35 mm | |
| Insertos de medición intercambiables | sí | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Desviación de medición E MPE | ±3 µm | |
| Fuerza de medición mín. | 5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 10 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 348 mm | |
| Anchura total | 220 mm | |
| Altura total | 45 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 150 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 175 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Número de artículo | 126-131 | |
| EAN / GTIN | 4946368015743 | |
| Número del fabricante | 126-131 | |
| Número L | L40010 6731 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |