Chei cu cârlig cu articulație 15 - 35 mm

Cod articol: 125A.35
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125A.35
EAN / GTIN 3148511346518
Număr producător 125A.35
L-Număr L60130 1957

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițele cu fantă laterală, articulația este prevăzută cu un inel cu arc pentru o funcționare moale și fiabilă
  • cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 5
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80