Haaksleutel met scharnier, spanwijdte 15 - 35 mm

Artikelnummer: 125A.35
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125A.35
EAN/GTIN 3148511346518
Nummer fabrikant 125A.35
L-nummer L60130 1957

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgleuf is de verbinding voorzien van een veerring voor een soepele en betrouwbare werking
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 5
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80