Mătură de mână 320 x 35 x 18 mm sârmă de oțel 0.25 mm

Cod articol.: 124101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 124101
EAN / GTIN 4017359002612
Număr producător 124101
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Descriere:

Mături de mână lemn corp 320 x 35 x 18 mm 4 rânduri sârmă de oțel STA neted 0.25 mm înălțime umplutură 60 mm

Caracteristică:

  • Număr de rânduri [RZ]: 4
  • Smocuri pe rând [Z]: 12+1
  • Lățime umplutură [A]: 30 mm
  • Înălțime umplutură [H]: 60 mm
  • Lungime umplutură [BL]: 180 mm
  • Material umplutură: STA
  • Diametru material umplutură: 0.25 mm
  • Formă material umplutură: Neted
  • Lățime corp [KB]: 35 mm
  • Grosime corp [KD]: 18 mm
  • Lungime corp [KL]: 320 mm
  • Industrii de utilizare: Meșteșuguri, Bricolaj, Industria de prelucrare a metalelor
  • Aplicație: Desprăfuire, Curățare
  • Suprafață de prelucrat: Oțel

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate