• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfeger 320 x 35 x 18 mm Stahldraht 0.25 mm

Artikel-Nr.: 124101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124101
EAN / GTIN 4017359002612
Herstellernummer 124101
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Beschreibung:

Handfeger Holz Körper 320 x 35 x 18 mm 4 rhg. Stahldraht STA glatt 0.25 mm Besatzhöhe 60 mm

Merkmal:

  • Anzahl Reihen [RZ]: 4
  • Zöpfe pro Reihe [Z]: 12+1
  • Besatzbreite [A]: 30 mm
  • Besatzhöhe [H]: 60 mm
  • Besatzlänge [BL]: 180 mm
  • Besatzmaterial: STA
  • Besatzmaterial Durchmesser: 0.25 mm
  • Besatzmaterial Form: glatt
  • Körperbreite [KB]: 35 mm
  • Körperdicke [KD]: 18 mm
  • Körperlänge [KL]: 320 mm
  • Anwendende Industrien: Handwerk, Heimwerker, Metallverarbeitende Industrie
  • Anwendung: Entstauben, Reinigen
  • Zu bearbeitende Oberfläche: Stahl