Balayette 320 x 35 x 18 mm fil d'acier 0.25 mm

Réf.: 124101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 124101
EAN / GTIN 4017359002612
Réf. fabricant 124101
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Description:

Balayettes bois corps 320 x 35 x 18 mm 4 rangs fil d'acier STA lisse 0.25 mm hauteur de garnissage 60 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de rangs [RZ]: 4
  • Torsades par rang [Z]: 12+1
  • Largeur de garnissage [A]: 30 mm
  • Hauteur de garnissage [H]: 60 mm
  • Longueur de garnissage [BL]: 180 mm
  • Matériau de garnissage: STA
  • Diamètre du matériau de garnissage: 0.25 mm
  • Forme du matériau de garnissage: Lisse
  • Largeur du corps [KB]: 35 mm
  • Épaisseur du corps [KD]: 18 mm
  • Longueur du corps [KL]: 320 mm
  • Industries d'application: Artisanat, Bricoleurs, Industrie métallurgique
  • Application: Dépoussiérage, Nettoyage
  • Surface à traiter: Acier

Conseillers produits et services