{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 40 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001010 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 40 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. | 8 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 8 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h5 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 137 mm | |
| Număr de tăişuri | 1 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Formă şlefuire | Z | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Lungime treaptă min. | 8 mm | |
| Lungime treaptă max. | 8,99 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 125 mm | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu pentru găuri adânci | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 124002 8-X | |
| EAN / GTIN | 4067263514657 | |
| Număr producător | 124002 8-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |