{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Clasa de toleranță ISO | h5 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 4 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 146 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Unghi, prima etapă | 125 grad | |
| Răcire interioară | da, cu 40 bar | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001010 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 4,99 mm | |
| Configurabil | da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Toleranța găurii fabricate | H7 mm | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghiu spirală min. | 0 grad | |
| Pas în spirală | 0 mm | |
| Formă şlefuire | Z | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Turaţie max. | 32.000 min-1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu pentru găuri adânci | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 140 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 124002 4-X | |
| EAN / GTIN | 4067263514619 | |
| Număr producător | 124002 4-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |