Corpul de frezare circulară PolyMILL P25 d h6 16HB

Cod articol.: 123603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123603
EAN / GTIN 04255911733257
Număr producător 123603
L-Număr L10240 6
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip PolyMILL P25, diametru tijă d h6 [mm] 16, formă tijă DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensiune PolyMILL P25, adâncime de canelare S max. [mm] 11,7, d1 [mm] 13,6, L [mm] 109,6, L1 [mm] 60,5, locașuri pentru plăci 1, execuție tijă HM, șurubelniță 111594, șurub 107529, cuplu de strângere șurub [Nm] 5,5