Kruhový frézovací nástroj PolyMILL P25 d h6 16HB

Artiklové číslo: 123603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123603
EAN / GTIN 04255911733257
Číslo výrobce 123603
L-číslo L10240 6
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P25, průměr stopky d h6 [mm] 16, tvar stopky DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P25, hloubka řezu S max [mm] 11,7, d1 [mm] 13,6, L [mm] 109,6, L1 [mm] 60,5, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111594, šroub 107529, utahovací moment šroubu [Nm] 5,5

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku