• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 2,2mm

Cod articol.: 123590 2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire DLC
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,2 mm
Lungimea totală L 92 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 50 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 135 grad
Răcire interioară da, cu 40 bar
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 28 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,46 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Pas în spirală 25,8 mm
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) H
Burghiu pilot necesar da
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 64 mm
Lungime utilă L1 46,7 mm
Lungime funcţională 91,54 mm
Greutate 17 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 20×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 46,7 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123590 2,2
EAN / GTIN 4045197354099
Număr producător 123590 2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
150
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GRP
N
70
CRP
N
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu cod 121068– 121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie realizată obligatoriu o gaură de ghidare la adâncime maximă cu burghiul pilot cod 122606.Stabilirea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.