Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm

Cod articol.: 123036 5,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601015
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 36 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. 5,3 mm
Diametru de tăiere, max. 5,3 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru corp 6 mm
Lungimea canalelor de aşchii 57 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,835 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 0 mm
Unghi, prima etapă 145 grad
Formă şlefuire Z
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii multiple
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TiAlN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 59 mm
Lungime utilă 48 mm
Lungimea totală 95 mm
Lungime funcţională 48 mm
Greutate 26 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123036 5,3
EAN / GTIN 4045197841469
Număr producător 123036 5,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate