{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Execuţie | 8×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 113,8 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
| Lungimea totală L | 178 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 14 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/rot | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 123036 12,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197842169 | |
| Număr producător | 123036 12,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |