{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 13 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 178 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 133 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01400115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,049 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime activă A | 133 mm | |
| Lungime utilă L1 | 112 mm | |
| Lungime funcţională | 112 mm | |
| Greutate | 206 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 8×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 113,5 mm |
| Cod articol | 123035 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197839930 | |
| Număr producător | 123035 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |