GARANT Master Steel FEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 13

Tuote nro.: 123035 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 8×D
  • Kärkikulma: 140
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 13 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 8×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 3
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 113,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 133 mm
Kokonaispituus L 178 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,56 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123035 13
EAN / GTIN 4045197839930

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi hyvin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
  • Erityinen terägeometria ja vakaat lastuamissärmät ja suuri vapaa tila keskellä mahdollistaa erittäin suuret syöttönopeudet.
  • Patentoitu lastunpoistoon optimoitu kärjen muoto pienentää lastuamispainetta ja parantaa lastunmurtoa.

Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen. 3 ohjausviistettä takaa vakaan porausreiän ja reiän tarkan pyöreän muodon.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilataan nrolla 123036.
Malli HE: tilataan nrolla 123035 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin