{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 142 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 95 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grade | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Avans f | 0,18 mm/rot | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 46,6 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Uni | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 9 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru corp D4 | 9 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,64 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pas în spirală | 30 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 81 mm | |
| Lungime funcţională | 122 mm | |
| Greutate | 161 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | portocaliu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 8×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 81,5 mm | |
| Avans in | oțel < 1100 N/mm2 |
| Cod articol | 123021 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515034920 | |
| Număr producător | 123021 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |