• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9mm

Réf.: 123021 9
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
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 142 mm
Longueur des goujures Lc 95 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) H
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Série Uni
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001015
Dimensions de l’attachement 0100
Longueur queue LS 46,6 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 9 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,64 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage A
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 102 mm
Longueur utile L1 81 mm
Longueur fonctionnelle 122 mm
Poids 161 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 81,5 mm

Identification et classification

Référence article 123021 9
EAN / GTIN 4069515034920
Réf. fabricant 123021 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.