• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9mm

Artikel-Nr.: 123021 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Beschichtung
TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
9 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
142 mm
Spannutenlänge Lc
95 mm
Durchmesser Schaft DS
10 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,18 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01001015
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
10 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
46,6 mm
Schaftausführung
HB
Luft
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Uni
Herstellerbezeichnung
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Schneidendurchmesser, max. Dc max.
9 mm
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4
9 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
1,64 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
30 mm
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
81 mm
Funktionslänge
122 mm
Gewicht
161 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
orange
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
81,5 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123021 9
EAN / GTIN 4069515034920
Herstellernummer 123021 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC= L2+ 1,5× DC.