Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Cod articol.: 122765 19

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 122765 19
Număr producător 122765 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Oţel < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal convex cu rotunjirea uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produse succesoare recomandate sunt nr. 122761 şi 122762.