Burghiu de înaltă performanță GARANT Master Steel din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HB TiAlN

Cod articol.: 122762
96 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Master Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Versiune (×D): 6×D
  • Aer: recomandat
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Avans in: oțel < 1100 N/mm2
Filtru