Burghiu de înaltă performanță GARANT Master Steel din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiAlN

Cod articol.: 122761
106 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. Comandaţi forma HB: cu ‌‌‌nr.122762. Comandaţi forma HE: cu Cod 122761 + 129100HE. Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare aprox. 8 săptămâni, cantitate minimă de comandă 3 bucăți.
  • Marcă: GARANT
  • Serie: Master Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire în material solid
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bar
  • Standard: DIN 6537 L
  • Inel colorat: verde
  • Cuprins: o singură parte
Filtru