Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,2mm

Cod articol.: 122715 2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc Livrabil în 9-12 zile lucrătoare
7 livrabil imediat 7 bucăți disponibile în 9-12 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0040 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 4 mm
Longitud del mango 28 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 4 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. 2.2 mm
Diámetro del filo, máx. 2.2 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 21 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0.456 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 29 mm
Longitud útil 17.7 mm
Longitud total 57 mm
Longitud funcional 56.544 mm
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificare și clasificare

Cod articol 122715 2,2
EAN / GTIN 4045197787590
Număr producător 122715 2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descriere

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122716.
Forma HE: pedir con n.º 122715 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate