{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 50 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 0 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. | 20 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 20 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 101 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 4,142 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu cu muchii multiple | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 103 mm | |
| Lungime utilă | 71 mm | |
| Lungimea totală | 153 mm | |
| Lungime funcţională | 148,858 mm | |
| Greutate | 697 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122715 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197788894 | |
| Număr producător | 122715 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |