{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00601015 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 36 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 6 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -8 mm | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru de tăiere, min. | 3,7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 3,7 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 28 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,67 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 27,36 grad | |
| Pas în spirală | 22,46 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Formă şlefuire | C | |
| Denumirea produsului (tip) | INOX | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 30 mm | |
| Lungime utilă | 22,45 mm | |
| Lungimea totală | 66 mm | |
| Lungime funcţională | 48 mm | |
| Turaţie max. | 6.900 min-1 | |
| Greutate | 21 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Formular scrisoare Număr standard | L | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122686 3,7 | |
| EAN / GTIN | 4067263008514 | |
| Număr producător | 122686 3,7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |