Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6mm

Cod articol.: 122675 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 122675 6
Număr producător 122675 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil datorită grosimii miezului întărit şi a profilului special. Geometrie specială la vârf.
Concentricitate mare şi durabilitate mare.
Calitate ridicată a execuţiei găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.