Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Brocas HPC de MDI tipo FS mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6mm

Número de artículo: 122675 6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 122675 6
Número del fabricante 122675 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de alma reforzado, perfil especial. Afilado especial.
Alta precisión de concentricidad y duraciones elevadas.
Calidades de taladrado precisas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.