Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm

Cod articol.: 122675 15,2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 122675 15,2
Număr producător 122675 15,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil datorită grosimii miezului întărit şi a profilului special. Geometrie specială la vârf.
Concentricitate mare şi durabilitate mare.
Calitate ridicată a execuţiei găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.