GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm

Cod articol.: 122651 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Serie Diabolo
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 40 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. 10 mm
Diametru de tăiere, max. 10 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 61 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,82 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 63 mm
Lungime utilă 46 mm
Lungimea totală 103 mm
Lungime funcţională 46 mm
Greutate 117 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Formular scrisoare Număr standard L
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat roşu
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122651 10
EAN / GTIN 4045197970459
Număr producător 122651 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
28
Oţel < 60 HRC
H
16
Oţel < 65 HRC
H
14
Oţel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi capacitate portantă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122642 / 122652.
Forma HE: se comandă cu Cod 122641 / 122651 + 129100HE.
Când găuriți în oțeluri călite de la 56 HRC, răciți doar cu aer!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate