{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001015 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 40 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 10 mm | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 10 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Diametru corp D4 | 10 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 61 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,576 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 130 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | W | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HF-N30 | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM+Ti+C | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 63 mm | |
| Lungime utilă L1 | 49 mm | |
| Lungimea totală L | 103 mm | |
| Lungime funcţională | 49 mm | |
| Greutate | 100 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Formular scrisoare Număr standard | L | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122596 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406725235 | |
| Număr producător | 122596 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |