Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HB DLC

Cod articol.: 122596
10 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Master Alu
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: DLC
  • Grupa de aşchiere: N (metale neferoase)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Număr de tăişuri: 3
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 6×D
  • Configurabilitate interval: 0,01 mm
  • Configurabil: da
  • Denumirea produsului (tip): W
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 130 grad
  • Inel colorat: galben
  • Avans in: aluminiu cu aşchiere scurtă
Filtru