{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Materialul sculei | carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Execuţie | 6×D | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul la vârf | 130 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 74 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,53 mm/rot | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122591 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406720209 | |
| Număr producător | 122591 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |