• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HB, neacoperit, ⌀ DC h7: 11mm

Cod articol.: 122591 11

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HF-N30
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 118 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 71 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) W
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 3
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 12 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,734 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HF-N30
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 73 mm
Lungime utilă L1 56 mm
Lungime funcţională 56 mm
Greutate 115 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 54,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122591 11
EAN / GTIN 4062406724757
Număr producător 122591 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Sculă cu 3 tăişuri, dezvoltată special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari în aluminiu. Recomandat în special pentru maşini cu consum mare de putere şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometrie de tăiere special dezvoltată, concepută pentru cele mai mari avansuri, presiune de tăiere redusă şi rupere controlată a aşchiilor.
  • Profil de canal pentru aşchii şlefuit foarte fin, pentru o evacuare sigură a aşchiilor.
  • Al treilea tăiş permite atingerea unor avansuri extreme şi a unor durate de viaţă foarte îndelungate.
Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce priveşte tăişul transversal al sculei garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate