{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial auf Lochkreis | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | ZYL01001315 | |
| Aufnahmeform | Form E | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0100 mm | |
| trocken Bearbeitung | ungeeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 40 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 6 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -9 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 9,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 9,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | m7 | |
| Spannutenlänge | 47 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,73 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 28,75 Grad | |
| Spiralsteigung | 54,41 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Produktbezeichnung (Typ) | INOX | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 49 mm | |
| Nutzlänge | 32,75 mm | |
| Funktionslänge | 69 mm | |
| Drehzahl max. | 2.700 min-1 | |
| Gewicht | 67,04 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Cod articol | 122492 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263011200 | |
| Număr producător | 122492 9,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |