Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică HOLEX Pro Inox DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,4mm

Cod articol: 122492 5,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 5,4 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,9 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122492 5,4
EAN / GTIN 4067263010791
Număr producător 122492 5,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122491.
Forma HE: se comandă cu Cod 122492.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă