GARANT Master Steel din carbură solidă HPC de foraj cu tijă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,2mm

Cod articol.: 122471 7,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 36 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 8 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 7,2 mm
Diametru de tăiere, max. 7,2 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 41 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,31 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 27,8 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 43 mm
Lungime utilă 30,2 mm
Lungimea totală 79 mm
Lungime funcţională 59,69 mm
Greutate 58 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122471 7,2
EAN / GTIN 4069515005425
Număr producător 122471 7,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
110
GGG
K
75
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp . Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire cu con-jachetă pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. Substrat cu granulaţie extrem de fină, din cea mai nouă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript