• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel din carbură solidă HPC de foraj cu tijă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Cod articol.: 122471 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 19 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 131 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 79 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) H
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,46 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 59,9 mm
Formă şlefuire A
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 81 mm
Lungime utilă L1 50,5 mm
Lungime funcţională 102,54 mm
Greutate 597 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 50,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122471 19
EAN / GTIN 4069515005784
Număr producător 122471 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
110
GGG
K
75
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp . Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire cu con-jachetă pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. Substrat cu granulaţie extrem de fină, din cea mai nouă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate