{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 41 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Uni | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Lungimea tijei LS | 38 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,009 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru corp D4 | 8 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,46 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | A | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime activă A | 43 mm | |
| Lungime utilă L1 | 31 mm | |
| Lungime funcţională | 61 mm | |
| Greutate | 57 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 29 mm |
| Cod articol | 122451 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515032858 | |
| Număr producător | 122451 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |